USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68769228 品番 HDJA-SUTC4
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けセキュリティーハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能を搭載し、パスワード認証で大切なデータをしっかり守ります。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配なく、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータへアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。さらに、本体には盗難防止用の鍵を取り付けられる「ケンジントンスロット」を装備。
各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。使用環境や期間の制限、パスワードミスロック状態のリセット、パスワード復旧など、各企業のセキュリティポリシーに合わせた設定のカスタマイズが可能です。
Windows、Windows Server、macOSに対応しており、NASのバックアップをはじめ幅広いシーンでお使い頂けます。万が一盗難にあったりした場合も、バックアップデータにもパスワードロック・自動暗号化がかかるため、たとえ分解されてもデータを読み取られることはありません。

付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、取扱説明書 質量(kg)1 容量4TB 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)約9.4(typ) 電源電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS(日本語版のみ)Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 13〜(Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応) コネクタ形状USB-B コネクター 対応機種Windowsパソコン、Mac、I・ODATA製LAN DISK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155(ゴム足、コネクタ及び突起物含まず) 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを搭載した下記機種 対応フォーマットNTFS、GPT 保守管理3年 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き
注意
※本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化する際は、管理者(Administorator)権限が必要です。
※スリープおよび休止などのOSの省電力機能は使用しないでください。
※本商品は起動用ドライブとしてはご使用いただけません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする