サンコー
サンコーの マット・スノコ
サンコーの マット
サンコーの 屋内用マット
デスク足元マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68769356
品番
KL-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4
質量(g)
635
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
120×90