※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
DLCコート2枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68769368
品番
DLCES2015-0600
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
DLCコートの2枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。
仕様
外径1.5×刃長6×シャンクテーパ角11°×全長50×シャンク径4
トラスコ品番
718-4235
刃数
【ZEFP】2
シャンク径(Φmm)
4
テーパーシャンク規格
11°
切削径(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応