サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の トイレ用品
サンコー[日用品]の 便座シート
消臭ベンザシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
ふくろう
注文コード
68769523
品番
KG-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥799
この商品は
タイプ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
厚さ(mm)
3
質量(g)
40
タイプ
ふくろう
幅(cm)
10.5
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
全長(cm)
40