KG-40 バリアフリーおくながトイレマット サンコー 68769532

 

KG-40 バリアフリーおくながトイレマット サンコー 68769532 KG-40 バリアフリーおくながトイレマット サンコー 68769532 KG-40 バリアフリーおくながトイレマット サンコー 68769532 KG-40 バリアフリーおくながトイレマット サンコー 68769532

バリアフリーおくながトイレマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68769532 品番KG-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
使用場所トイレ 厚さ(mm)3 質量(g)220 タイプふくろう 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(幅W×奥行D)(cm)60×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする