76 C-AP丸カップ落し蓋 中央化学 68769846 76 C-AP丸カップ落し蓋 中央化学 68769846

C-AP丸カップ落し蓋

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 68769846 品番 76
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

商品タイプ 高さ(mm)7 直径(Φmm)79 材質A-PET 耐熱温度(℃)60 アズワン品番64-1213-25 メーカー商品コード113738
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
加工品の販売容器
農・林・水産業

容器の品質は均一で透明です。多少の柔軟性もあります。

対象商品:
68769828
2023-10-04
用途:
カブトムシ幼虫飼育

商品には、満足です。ただ買い方にこのセットでいいのか??と初めてこの手の物買うのに不安ありますかね

対象商品:
68769855
2021-11-01
用途:
ゼリーなど冷菓作成

しっかりと蓋をすると4個くらい重ねられる強度と安定感がある。
カップ、蓋とも単品ではフニャフニャ。セットで使うものだと思う。

対象商品:
68769828
2021-12-13
用途:
デザートセット
momofuku(百福) 様 (飲食業)

コスパがよく、すごく使いやすかった。
次回も購入したい商品。

対象商品:
68769828
2021-05-11
用途:
クワガタの幼虫のマット飼育用
金融・保険業

当然ですが260ccのカップ(身)にピッタリで使い勝手は大変良いです。ピンなどで簡単に空気穴も開けることができ、運用しやすいです。

対象商品:
68769828
2020-04-19
用途:
寒天デザート販売
卸売・小売業

C-APカップ身とセットで使用
蓋が少し開けにくいです。
でも他社のより数円でも安いのでこれにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
68769828
2019-03-27
用途:
漬物を切って入れたり色々重宝しています。
中村食品 様 (卸売・小売業)

漬物を切って入れてもニオイが漏れず蓋がしっかり閉まりすので良いですよ。良く注文してます。

対象商品:
68769837
2018-09-20
用途:
加工品入れ用
S・K農園 様 (農・林・水産業)

カップと落し蓋を注文したが、蓋が合わなかった。これの原因はページの専用オプションにある蓋が合うものと思い注文、しかしその部分にサイズの画面を見落としたまま注文したものです。もっと親切な表示(例えばこれと合う蓋はこの番号です)とか、改善して下さい。貴社は納得して表示しているが、消費者は迷っていて不安なものです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする