商品単体画像

GF-2 プラモのためのガラスヤスリ ワイド ミネシマ 68771346 GF-2 プラモのためのガラスヤスリ ワイド ミネシマ 68771346 GF-2 プラモのためのガラスヤスリ ワイド ミネシマ 68771346 GF-2 プラモのためのガラスヤスリ ワイド ミネシマ 68771346 GF-2 プラモのためのガラスヤスリ ワイド ミネシマ 68771346

プラモのためのガラスヤスリ ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68771346 品番GF-2
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

プラモデルのゲート処理などに役立つガラス製ヤスリに新形状が発売。
より安定感のある13mmのワイドタイプ。
ゲート処理や、パーティングライン処理にも活躍します。
広い面、曲面での使用は、磨きムラや磨き傷の原因となりますのでおやめください。
塗装面への切削は目詰まりが取れなくなる可能性があります。
過度な力での使用、落下等で破損した場合、製品の使用はおやめください。

付属品専用ケース 材質ナノガラス 能力【切削】400〜600番 本体寸法(mm)90×13×3 研磨能力2000番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする