商品単体画像

YB-1 ヤスリ用ブラシ ミネシマ 68771355 YB-1 ヤスリ用ブラシ ミネシマ 68771355

ヤスリ用ブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68771355 品番YB-1
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

金属ヤスリの目に付着した削りカスを掃き取れる専用ブラシ
コシの強い【豚毛】と【ステンレス毛】により、頑固に詰まった削りカスもしっかりかき出すことができます。
本製品は金属ヤスリ用のメンテナンスブラシです。金属以外の素材のヤスリに使用するとヤスリ本体のキズ、目立ての破損につながりますので使用はお控えください。

毛丈(mm)11 本体寸法(mm)145 材質(毛)ステンレス毛、豚毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする