大一鋼業
スッポン5連フック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1パック(1個)
注文コード
68772289
品番
S-5H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
自由に動スライド式フックです。
仕様
ご使用できない場所:クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材・高温多湿な場所
適合
取付け可能な場所:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スチール・タイル・木・ステンレス等
材質
本体/ABS樹脂 パイプ/SUS304ステンレス・W300 Φ9.5 フック/SUS304ステンレス
耐荷重(kg)
5