ツールセット BX230仕様 TSA352

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(38点組) ケース色シルバー 注文コード68772515 品番TSA352SV
参考基準価格(税別)¥84,350 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はケース色など4種類から選べます 他の種類を見る

工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。

セット商品数38 差込角(mm)9.5 セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19ディープソケット(6角) 3S-10L、12L、14Lラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 306(150mm)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1113、1214、1719スパナ DS-0810、1113、1214、1719モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ロングボールポイントL形レンチセット BL700(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06)ツールチェスト BX230SV 質量(kg)14.3 ケース色シルバー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする