ツールセット TSS460

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(46点組) 注文コード 68772664 品番 TSS460SV
参考基準価格(税別)¥84,270 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。

セット商品数46 差込角(mm)12.7 トラスコ品番405-8020 セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1214、1317、1921、2224スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)モンキレンチ(目盛付) MW-250コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-200G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX322SV 質量(kg)11.0 ケース色シルバー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする