セット商品数46
差込角(mm)12.7
トラスコ品番405-8011
セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1214、1317、1921、2224スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)モンキレンチ(目盛付) MW-250コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-200G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX322BK
質量(kg)11.0
ケース色ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195