ツールセット TSB330

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(65点組) 注文コード68772777 品番TSB330
参考基準価格(税別)¥127,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。

セット商品数65 差込角(mm)9.5 トラスコ品番396-4850 セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331 質量(kg)14.1 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする