TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチセット
ソケットレンチセット 1560MS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(17点組)
注文コード
68772978
品番
1560MS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥24,380
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数
17
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
116-5500
セット内容
ソケット内容(mm):6角:6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)
質量(kg)
2.2