曜日別特売
VC506M G-TEXデニムウェダースーツ VICEO(ビセオ) 68773025

VC506M G-TEXデニムウェダースーツ VICEO(ビセオ) 68773025
VC506M G-TEXデニムウェダースーツ VICEO(ビセオ) 68773025
VC506M G-TEXデニムウェダースーツ VICEO(ビセオ) 68773025
VC506M G-TEXデニムウェダースーツ VICEO(ビセオ) 68773025

G-TEXデニムウェダースーツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68773025品番VC506M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

首もとまで防水のスーツタイプのデニムウェダー
水を通さず、湿気を放出する素材『G-TEX』加工を採用したデニム調生地のウェダースーツ
着脱を容易にするジッパーは防水・強度・耐久性に優れたTIZIP Super Seal(ティー・ジップ スーパーシール)を採用
また雨天などにも対応できるように取り外し可能なフード付
開口部分が大きく開くジッパーは、着やすく脱ぎやすい設計
フェルトソールは二層式で疲れにくく、コケのついたゴロタ石や河川に対応
付属のインナーソールを2枚組み合わせることにより、サイズの微調整も可能
フローターや水面に立ち込んでの釣りに最適
更なるポイントの可能性が広がります

用途釣り・漁具・農業インディゴブルーサイズMサイズ(cm)25.5~26(ソールなし)、25~25.5(ソール1枚)、24.5~25(ソール2枚)身長(cm)165~170股下(cm)78材質(ソール)フェルトウエスト(cm)72~88
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする