ソケットレンチセット 800MISO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(13点組) 注文コード68773048 品番800MISO
参考基準価格(税別)¥22,140 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット商品数13 差込角(mm)12.7 トラスコ品番116-5739 セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)2.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68773048
2026-01-06
用途:
電気工事
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

知り合いが、使ってたのを借りてみてびっくり
今までは安物ばっかり使ってましたので
とても使いやすいの一言で、直ぐに同じ商品を購入しました。
使い捨て感覚で安い工具も良いですが、ちゃんとしたの使うと戻れなくなります。安心のTONEですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする