ウェダースーツ(PX5664)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL サイズ(cm)26.5〜27(ソールなし)、26〜26.5(ソール1枚)、25.5〜26(ソール2枚) 注文コード68773068 品番PX5664L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

首元までが防水の透湿ウェダー
水面に立ち込んでの釣りにも対応するスーツタイプの防水透湿ウェダー
防水性能の高く、防護服やドライスーツにも採用されるドイツ製のTIZIP(ティージップ)を採用
ジッパーを上げた首元までが防水
開口部が大きく着脱も容易
生地は防水透湿素材で衣服内を快適に保ちます
ショートブーツに2層式のフェルトソールを装着しており疲れにくく、河川などにも対応
付属のインナーソールを2枚組み合わせることによりサイズの微調整が可能
スナップホックで簡単に着脱できるフードも付属され、雨天時などにも対応可能
更なるポイントの可能性を広げる高機能ウェダー

用途釣り・漁具・農業 ブラック サイズL サイズ(cm)26.5〜27(ソールなし)、26〜26.5(ソール1枚)、25.5〜26(ソール2枚) 身長(cm)170〜175 股下(cm)80 材質(ソール)フェルト ウエスト(cm)74〜89
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする