ソケットレンチセット 770M

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16点組) 注文コード68773084 品番770M
参考基準価格(税別)¥30,240 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数16 差込角(mm)12.7 トラスコ品番116-1733 セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、クロスバー(110) 質量(kg)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68773084
2021-01-11
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

ホームセンターの物は、エアーレンチを使うとボックスが割れるが
トネの製品はダントツに良いです
もう少し値段が安ければ、言う事なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする