※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)ホルダ:20
仕様スプリング荷重:標準荷重
注文コード68773236
品番VPLFC-T8-20-4B
参考基準価格(税別)¥9,966
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
この商品はストローク・適合チューブ外径・仕様など210種類から選べます
他の種類を見る
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。
ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。