TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチセット
ソケットレンチセット 240M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13点組)
注文コード
68773242
品番
240M
参考基準価格(税別)
¥177,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
大型機械整備用ですプラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数
13
差込角(mm)
25.4
トラスコ品番
116-2501
セット内容
ソケット内容(mm):12角:32、36、41、46、50、55、60、65ハンドル内容:ラチェットヘッド(572)、スライディングヘッド(416)、エクステンションバー(612:150mm、613:400mm)、クロスバー(113)
質量(kg)
20.5