ソケットレンチセット 250MISO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(17点組) 注文コード68773267 品番250MISO
参考基準価格(税別)¥359,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

大型機械整備用ですプラント整備の作業に最適なセットです。

セット商品数17 差込角(mm)25.4 トラスコ品番116-2489 セット内容ソケット内容(mm):12角:32、36、41、46、50、55、60、65、70、75、80、85ハンドル内容:ラチェットヘッド(572)、スライディングヘッド(416)、エクステンションバー(612:150mm、613:400mm)、クロスバー(113) 質量(kg)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする