曜日別特売
PPS-2 ナナ目隠しラベル往復はがき用 nana(東洋印刷) 68773976

ナナ目隠しラベル往復はがき用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(800シート)
面付1面(1面×1面)
内容量1箱(800シート)注文コード68773976品番PPS-2
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

往復ハガキ用の目隠しラベルです。
直接ハガキに貼付したまま郵送できますので、輸送コストの削減もできます。
ラベルの裏側は遮蔽性を有する黒なので透けません。
ラベルを一度剥がすと元通りに貼り直すことができませんので、第三者がラベルを剥がすとすぐに判明します。
ラベル材質はコート紙ラベルです。
1層目(上紙)2層目(疑似層)3層目(透明PETフイルム)4層目(青グラシン台紙)の4層構造になっています。
往信側に透明PETフイルムを使用していますので、剥がした後、下に書いた文字を明瞭に読み取ることができます。

ラベルサイズ(mm)92×64面付1面(1面×1面)シートサイズ(mm)100×70対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質コート紙片数800片(80片×10)余白四辺余白付入数800シート(80シート×10)RoHS指令(10物質対応)対応ラベル形状角丸四角
注意
※プリンター等でPPS目隠しラベルに直接印字は行えません。ご注意ください。
※ラベルはしっかりと貼り付けてください。
※返信側ラベルの使用方法や貼る位置がすぐわかるように、返信はがきにも説明を入れることをお勧めします。
※ラベルはゆっくりと剥がしてください。サッと剥がすとハガキや疑似層が(2層目)が破れることがあります。
※カーボン紙で複写したものにラベルを貼ると、化学変化により印字が薄くなることがありますので、ご了承の上ご使用ください。
※郵便ハガキの重量は、郵便法で2~6g、往復ハガキ4~12gと決められています。厚いハガキ、特殊なハガキを使用する場合には重さにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする