3Dインナークロロプレンウェダーフェルトスパイク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68774118 品番PX8725L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

チェスト丈の超暖クロロプレンフェルトスパイクウェダー
ウォームロック&ウォーターガードのW2マテリアルを採用し、高い保温性能と防水性能を確保したチェストウェダー。
防水防寒性にすぐれた4mm厚のクロロプレン素材に暖かい空気を滞留させる3D立体加工生地をインナーとして採用したW2マテリアル構造。冬場や解禁当初の渓流などの厳しいシーズンに対応。
フロント大型ポケットは、ハンドウォーマーにもなるオープンポケットと簡易防水ポケットの2重構造。
ウエストには、転倒時の水の侵入を抑えるウエストベルトを標準装備。
ショート丈のブーツには、足先までクロロプレン(※1)を貼り付け保温性を確保。
ハイバック仕様で水中に長時間浮いているフローターでの釣りにも最適。
磯などのソルトシーンに対応するフェルトスパイクソール(※2)。
(※1)ブーツ内側のネオプレンは3D立体加工ではありません。
(※2)ソールの張替えはできません。

用途釣り・漁具・農業 サイズL サイズ(cm)26〜26.5 身長(cm)170〜175 股下(cm)80 ウエスト(cm)74〜89 材質(裏地)フリース 材質(表地)クロロプレン4mm、ナイロン
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする