ウェーディングシューズフェルト底

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68774197 品番 PX5052L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ストッキングウェダー用ウェーディングシューズ
ストッキングウェダー用ウェーディングシューズ。
ストッキングウェダーを着用して履くために、通常のシューズより大きめの設計。
水抜き穴で排水性を確保し、フィット感と履き心地を追求。
ワイドフェルトソールを採用し、安定感のあるウェーディングシューズ。
※普段お使いのサイズをお選びください。
(例:普段のシューズ→Lサイズ(26〜26.5cm) ウェーディングシューズ(フェルト底)→Lサイズ)

用途釣り・漁具・農業 ブラック×ブラウン サイズL サイズ(cm)あなたの足:26〜26.5、靴の実寸:28〜28.5 材質(ソール)フェルト 自重(kg)1.23
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする