SCL-10 カラーレーザープリンタ用光沢ラベル nana(東洋印刷) 68774292

カラーレーザープリンタ用光沢ラベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(400シート)面付12面ラベル形状四角余白四辺余白付注文コード68774292品番SCL-10
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。

ラベルサイズ(mm)57.3×59.3面付12面シートサイズ(mm)210×297(A4版)片数4800余白四辺余白付対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
注意
※耐水性に優れていますが、紙製品なので長期的に使用できるものではありません。長期でご使用される場合は、定期的に貼り替えてください。
※屋外では使用できません。
※長時間水に浸すとラベルやトナーが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
※更に優れた耐水性を求められる場合、屋外でご使用される場合は、フィルムタイプのナナタフネスラベルをご使用ください。
※ラベルを貼ってすぐに水に浸すと剥がれます。貼った後、数時間お待ちください。定着する時間は、貼る面の材質によって異なります。
※凸凹面や曲面、布や塩ビ等特殊な材質に貼るとラベルが剥がれる場合があります。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする