スタンドポスト 防水 A4 屋外 おしゃれ 郵便受け 玄関 置き型 スタンド型

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68775046 品番 YTX0055-1WD/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト
支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。
ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。
投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。

用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き 材質スチール 質量(kg)7.9 ブラック/木目調 タイプブラック/木目調 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99 組立時間約20-30分
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※完全防水ではありません
※最大 25×38×3cmまで投函可能
※解錠番号は変更できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする