曜日別特売
AHU2-063-006-STD18-C2 エアオイルユニット AHU2-063-006 ParkerTAIYO 68775384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアオイルユニット AHU2-063-006

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個制御方法メータイン制御制御弁スロットルバルブ付き仕様複合弁の組み合わせ:ノーマルクローズ・ノーマルオープン注文コード68775384品番AHU2-063-006-STD18-C2
参考基準価格(税別)¥115,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.63シリーズAHU2スイッチスイッチ2個付き制御弁スロットルバルブ付き複合弁ストップ弁付き仕様複合弁の組み合わせ:ノーマルクローズ・ノーマルオープン制御方法メータイン制御ソレノイド電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする