画像準備中

書初め太筆7号

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68777260 品番3717
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,500
販売価格(税別)
1,364

コシが強くて書きやすい、小学生の書初めデビューにぴったりな太筆!
コシが強く、初めてでも扱いやすい書道用の太筆です。小学生の書初めデビューにぴったりな太筆です。持ちやすいカーブしたブラック軸と吊り下げ紐付きで、収納や保管にも便利です。

セット内容本体のみ 材質山羊毛、猪毛、馬毛、ナイロン 寸法(mm)穂の太さ:約18、穂の長さ:約70、軸の長さ:約175 種類鳳雅
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする