製品写真
大一産業
大一産業の 厨房機器・設備・調理機械
大一産業の 洗浄消毒機器類
大一産業の 殺菌庫
包丁殺菌庫D-8S New
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68777399
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途
包丁や小物類を衛生的に保管します。
寸法(mm)
462×139×624
質量(kg)
9.2
材質(本体)
SUS304
収納本数(本)
8+7(小刀)
注意
※濡れた手でスイッチを操作しないでください。感電の恐れがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません