スクラム16 アシストライン D046ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)12 注文コード68777934 品番12号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

16本編みのアシストラインが、より繊細なジギングを可能にする!タフな状況下のジギングでは、ジグやフックはもちろんの事、アシストラインも含めたトータルバランスが釣果を左右する。極めて柔軟なPEマテリアルを16本編みすることにより、従来よりも表面が滑らかに仕上り、同時に適度な張りと、しなやかさを持たせることに成功したパーフェクト・アシストライン。繊細なフックセッティングが求められるスロージギングにも最適。

材質ポリエチレン<比重:0.98> 長さ(m)5 サイズ(号)12 ライン色ブルー 最大強力(lb)130
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする