タイラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8 N260 200m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)0.8 注文コード68778020 品番0.8号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

<細い事の優位性・強い事の支配力を無双レベルまで高めた極上WX8PEボーンラッシュ>世界最大のPE製造工場からもたらさせる、組ピッチの精度を極限まで高めて得た「均質の編み込み密度」を持って究めて安定した強度を実現。特許技術HST.WX工法による耐磨耗性強化・ローストレッチを実現したことにより、ディープエリアや繰り返されるガイド磨耗への耐性に驚くべき有効性を発揮します。また、セレクティヴになった鯛に違和感を与えずにカウンター付リールから得られる核心的要素を最大限活用する戦略的アプローチを可能とする染色パターンを採用。80・90捕獲をも視野にいれた最強鯛ラバー専用ラインの誕生である。

材質ポリエチレン<比重:0.98> 長さ(m)200 サイズ(号)0.8 ライン色5m毎ウグイスグリーン/ケシアイボリー 1m毎ブラックマーク 最大強力(lb)18
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする