テレフター M600

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)2 注文コード68778214 品番2号
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズ9種類から選べます 他の種類を見る

強力ポリエステル糸を、メーカー独自の特殊加工で、クセがつきにくく、からまないハリスに作りあげました。硬さはもちろん伸度、強度とも一段とアップ。エサの動きを良くし、感度も抜群になりました。吸水性がなく耐UV性に優れるため、品質劣化しにくく抜群の結節強力を維持します。新型ノンラインストッパースプールの採用により、ノンテンションスプ―リングが可能になり糸つぶれが少なく、製造直後の高性能をそのままパッケージング。

材質ポリエステル<比重:1.41> 長さ(m)50 サイズ(号)2 ライン色クリアー
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする