テンカラ レベルライン N565

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)3 注文コード68778248 品番3号
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

高強力ソフトタイプのフロロカーボン100%ライン。その特性をフルに活かしたDy加工により、テンカラに必要不可欠な操作性、癖のない直線性を手にした。また、新開発Z2neo製法を施し、今までにないフロロカーボンでの超視認性を実現。高視認性と直線性を併せ持つフロロラインが魚核へ大胆に攻め入り、繊細に魚信を捉えることを可能にした。妥協を許さないYGKの送る、テンカラ専用ウルトラサイトレベルライン。

材質フロロカーボン<比重:1.78> 長さ(m)25 サイズ(号)3 ライン色ライトピンク
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする