鯉叉鬼 コイマタギ N556

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68778318 品番5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

強度、耐磨耗性が強いのはもちろんのことながら、新TS加工を採用し吸水収縮率0.5%を実現した驚きのライン。さらに伸びが少なく感度が良いため小さなアタリや変化も逃さない。よりしなやかに仕上げ、糸グセが付きにくいので、トラブルレスに巨鯉との勝負を楽しめる。W-dusは白濁を減らし美しいラインカラーをも可能とした。カラーは光の加減で変わるマジョーラブラウンを採用し、さらに50mマーキング入りで巻量の調整、巻き替えにも便利。

材質ナイロン<比重:1.14> 長さ(m)600 サイズ(号)5 ライン色マジョーラブラウン
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする