オルトロス PE WX8P-1 N280

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)6 注文コード68778370 品番6号(100lb)
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

<圧倒的キャスタビリティー>とどまる事を許さないOLLTOLOS「オルトロス」感性は、ここから研ぎ澄まされる。 日本釣用品工業会糸径に究めて準じたマテリアル質量を持ち、理論上の強力では計りきれない驚愕の耐久性と強度を発揮する、世界唯一のYGK特殊構造WXP1=PEライン。6号dia0.418mm=100lb=1333dtex(デシテックス)。追求したのは、カバーから引き抜く圧倒的パワー。グラスをものともしない圧倒的耐磨耗性。確実に顎を貫き、センシティブなルアーアクションを可能とする高弾性率・低伸度。構造的直線性がもたらすバックラッシュ抑制と圧倒的キャスタビリティー。唯一無二の技術である、超々高強力PE中芯1本を高密度WX8本組で締め込み、新開発HPGZ加工(加圧式樹脂加工)を施す事によりこれらを可能とした。異次元の風合い、正に一択のエピローグ。新たなPEラインの世界へ。

仕様●US lb:65●dtex/mm:1333/0.418 材質ポリエチレン<比重:0.98> 長さ(m)60 サイズ(号)6 ライン色ホワイト 最大強力(lb)100
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする