X-BRAID
X-BRAIDの 釣具
X-BRAIDの 釣り糸/ワイヤー
PE鯉ハリス D061
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
8
注文コード
68778397
品番
8号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンの約3倍という圧倒的な強力と耐久性を備えたPE素材の鯉釣り専用ハリスです。しかも、しなやかで浮力があるために吸い込みは抜群。
材質
ポリエチレン<比重:0.98>
長さ(m)
50
サイズ(号)
8
ライン色
ブラウン
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。