X-BRAID
X-BRAIDの 釣具
X-BRAIDの 釣り糸/ワイヤー
SS鯉ハリス D144
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68778406
品番
8号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
PEとエステルの混合糸で、水より重い1.08という比重が特徴です。ハリスの沈下スピードが速くなるので、流れのある場所で効果的です。また、ハリがあるので糸絡みしにくい長所も持ち合わせています。
材質
ポリエチレン+ポリエステル<比重:1.08>
長さ(m)
50
サイズ(号)
8
ライン色
グリーン
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。