X-BRAID
X-BRAIDの 釣具
X-BRAIDの 釣り糸/ワイヤー
ウルトラ鯉ハリス D063
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68778415
品番
8号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
至上最強のPE素材「ウルトラPE」を採用。これは通常のPEラインよりも約20%もの強さを誇る超最強ラインで、メーターオーバーの巨鯉の圧倒的なパワーにも負けない耐久性を備えています。
材質
ポリエチレン<比重:0.98>
長さ(m)
50
サイズ(号)
8
ライン色
グリーン
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。