X-BRAID
X-BRAIDの 釣具
X-BRAIDの 釣り糸/ワイヤー
ウルトラ鯉ハリス D063
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68778424
品番
10号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
至上最強のPE素材「ウルトラPE」を採用。これは通常のPEラインよりも約20%もの強さを誇る超最強ラインで、メーターオーバーの巨鯉の圧倒的なパワーにも負けない耐久性を備えています。
材質
ポリエチレン<比重:0.98>
長さ(m)
50
サイズ(号)
10
ライン色
グリーン
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。