アルゴンアシスト GX 3ブレイドFCインタイプ D710ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)15 注文コード68778580 品番15号(140lb)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

X4(8)ブレイドラインを4本組することにより、従来型に比べ耐摩耗性・耐切創性を向上。中芯にフロロ3打を採用し、密に4本角打ちすることで、イザナスにコシを与え、ネジレに対して復元力が向上し、フックの向きをコントロールしやすく、シーハンターのような結びが可能です。GX角打ち採用で、角打ち特有のザラつきがセキ糸を決まりやすくするため、すっぽ抜けを軽減し、ライン強度を損なわずフックのバーブを貫通させやすくチモトでの止めが効きます。

用途<多角的考察を駆使しターゲットを支配する>高度に進化したジグやテクニックのみならず、魚を導き出すためのメソッドに大きく影響を及ぼすアシストシステム。アングラーの飽くなき要望に徹底的に答え、システムの最適化を見出すパーツ、それがアルゴンアシストである。 仕様FC:1x3 材質ポリエチレン<比重:0.98>+3打FC 長さ(m)6 サイズ(号)15 ライン色ブル― 最大強力(lb)140
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする