アルゴンアシスト WX メタルインタイプ D715ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68778598 品番10号(120lb)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

*カッターフィッシュから繊維の完全破断を防ぎ、メタル強度と相まってアシストブレイクを軽減。 *中芯に1x19メタルを挿入し、イザナスにコシを与え、ジグへの絡みを軽減。撚れや折れ、結びに対する強度も向上(スイベル装備推奨)。 *ニードルは通らないのでソリッドリングタスキ掛けツインフック仕様がベストマッチ(スリーブ使用も可)。 *4(8)本組された原糸で、4本or8本へと組み上げた4(8)x4(8)ブレイドライン!

用途<多角的考察を駆使しターゲットを支配する>高度に進化したジグやテクニックのみならず、魚を導き出すためのメソッドに大きく影響を及ぼすアシストシステム。アングラーの飽くなき要望に徹底的に答え、システムの最適化を見出すパーツ、それがアルゴンアシストである。 仕様中芯ワイヤー:SG20 材質ポリエチレン<比重:0.98>+Metal(1x19) 長さ(m)4 サイズ(号)10Metal ライン色ホワイト 最大強力(lb)120
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする