※デスク本体と金具は別売りです

5-155-6780 アルセナ ロービーム 内田洋行 68778958 5-155-6780 アルセナ ロービーム 内田洋行 68778958

アルセナ ロービーム

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68778958 品番5-155-6780
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミ押出材、スチール 寸法(mm)H200 質量(kg)6.6 オフホワイト 品番ロ-ビ-ム W16WT90 OW 寸法(幅W×奥行D)(mm)1600×200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,520 / 税込 ¥1,672
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする