※デスク本体と金具は別売りです
内田洋行
内田洋行の 洗剤
内田洋行の オフィス・住居用洗剤
内田洋行の 床用ワックスはくり剤
アルセナ ロービーム
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68778967
品番
5-155-6790
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ押出材、スチール
寸法(mm)
H200
質量(kg)
7.4
色
オフホワイト
品番
ロ-ビ-ム W18WT90 OW
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,640
/
税込
¥
1,804
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません