質量(kg)3.1
色ホワイト
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20〜+40
消費電力(W)63.2(200V)
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200〜242対応
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上142、水平面上144
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)60(設計許容)
保護等級IP65
材質(カバー)強化ガラス
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)166.1(200V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)10500
耐雷サージ15kV(コモンモード)