※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68779290
品番
ECF7050W/DSAN8/W
参考基準価格(税別)
¥87,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
重耐塩仕様
質量(kg)
3.1
色
ホワイト
取付
エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
消費電力(W)
63.2(200V)
定格周波数(Hz)
50/60共用
本体
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
ビームの開き(°)
【1/10】鉛直面上110、水平面上116
平均演色評価数(Ra)
70
風速(m/s)
60(設計許容)
保護等級
IP65
材質(カバー)
強化ガラス
光源色
昼光色(6500K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.8(200V)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
9600
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※落下防止ワイヤ同梱