107608 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779570 107608 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779570 107608 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779570 107608 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779570

軽量賞状額 箱付 金ケシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68779570 品番 107608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

表彰状・卒業証書・免許書・許可書・感謝状などに。

仕様大賞/七○ 材質面材:PET 寸法(mm)窓:301×422 質量(g)700 タイプ縦横兼用・掛けのみ 本体樹脂製 外寸(mm)356×477 内寸(mm)318×439 適合サイズ大賞判/七〇判 機能壁掛用金具付 パッケージ箱入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする