パナソニック パルックLEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68779597 品番 LE-PC06D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

アダプタを取り付けて、器具を押し上げるだけのかんたん取付
コンパクトサイズながら6畳、8畳の部屋サイズに対応
密閉カバーで虫が入りにくく、お手入れ簡単
点灯パターン
・リモコン【全灯・普段・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】 リモコン送信器使用時のみ〈100〜約5%〉調光可能・常夜灯(6段調光可能)
・壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】

用途照明 シーリング 寝室 ダイニング LED 長寿命 節電 新生活 カバープラスチックカバー(乳白つや消し) 質量(kg)1.2 消費電力(W)25.6 寸法(cm)33×10(直径×高さ) 光源LED(昼光色6200K(文字くっきり光)・Ra83) 保証期間5年 光束(Lm)器具:3200 適用畳数6畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする