ANIE2WAYタンブラー670

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68779667 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

その日の気分や使うシーンに合わせてストロー飲みと直飲みが切り替えできる「SANTECO ANIE 2WAYタンブラー670」かわいいグラデーションデザインで日常の水分補給を楽しい習慣へ
飲み口パーツをスライドさせて、ストロー飲みと直飲みを切り替えることができます。デスクワークやアウトドア、ドライブ中などライフスタイルにフィットする柔軟性のあるタンブラーです
タンブラーの口が広く(内径80mm)設計されているため、手やスポンジが奥まで届きやすく洗いやすさ抜群。細部までしっかり洗えて、いつでも清潔に毎日安心して使い続けられます
真空断熱構造で、温かい物はしっかり保温し、保温効力は1時間で81.6度以上。冷たい物はしっかり保冷し、保冷効力は1時間で4.9度以下。ジムや仕事場、キャンプや旅行など、さまざまなシーンで活躍します

材質[内びん]ステンレス鋼[外びん]ステンレス鋼(ポリエステル塗装)[フタユニット]コポリエステル樹脂、ポリプロピレン[ストローユニット]コポリエステル樹脂、シリコーンゴム[パッキン]シリコーンゴム 寸法(mm)90×87×196 ピンク×パープル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする