スマートIC搭載!USBポート搭載のおしゃれな電源タップ!
USBポートとコンセントが一体になった便利なタップです。2口コンセントと2つのUSBポートを搭載し、スマホやタブレットも同時充電可能。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、デスク周りや寝室、旅行や出張などで活躍する省スペース設計です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。【商品スペック】定格入力:AC100Vー240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A)