- 技工 替刃式鋸 角利(角利産業) 68780565 - 技工 替刃式鋸 角利(角利産業) 68780565 - 技工 替刃式鋸 角利(角利産業) 68780565

技工 替刃式鋸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68780565 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。
他社のフック式替刃とも共通で使用できます。
刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。

刃長(mm)270 全長(mm)603 用途一般木材、集成材、合板 付属品刃先収納ケース 材質(ケース)ポリプロピレン 刃厚(mm)0.6 材質(柄部)サワクルミ・藤・スチール(1060C) 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする